Eriks
SKF

SKF 6002, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 15 mm ID, 32 mm OD, 9 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:23757565
  • Hersteller:6002
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.48inkl. MwSt

18 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
60
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
32 mm
Breite
9 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
5.85 kN
Statische Belastung
2.85 kN
Referenzdrehzahl
50000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
0.12 kN
Grenzdrehzahl
32000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.03 kg
Gewicht
0.066 lb
Alternativen

CHF 5.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.53inkl. MwSt

98 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026