Eriks
FAG

FAG 6002-C, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 15 mm ID, 32 mm OD, 9 mm WD, Stahlkäfig

  • ERIKS:11667315
  • Hersteller:6002-C
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Geänderte Innenkonstruktion Generation C.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.53inkl. MwSt

98 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
60
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
32 mm
Breite
9 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
6.3 kN
Statische Belastung
2.85 kN
Referenzdrehzahl
23200 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
0.191 kN
Grenzdrehzahl
31500 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.029 kg
Gewicht
0.06 lb
Alternativen

CHF 4.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.48inkl. MwSt

18 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026