CHF 4.23/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.57inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 60 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 28 mm |
Breite | 8 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 5.4 kN |
Statische Belastung | 2.36 kN |
Referenzdrehzahl | 60000 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.1 kN |
Grenzdrehzahl | 38000 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.0195 kg |
CHF 4.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.19inkl. MwSt
Verkauft pro: 144Mindestbestellmenge: 144
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026