CHF 4.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.19inkl. MwSt
Verkauft pro: 144Mindestbestellmenge: 144
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 60 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 28 mm |
Breite | 8 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C4 |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 5.9 kN |
Statische Belastung | 2.37 kN |
Referenzdrehzahl | 26000 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.164 kN |
Grenzdrehzahl | 42500 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.021 kg |
Gewicht | 0.046 lb |
CHF 4.23/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.57inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026