Eriks
SKF

SKF 32219, Einreihiges Kegelrollenlager, 95 mm ID, 170 mm Tasse OD, 45.5 mm WD

  • ERIKS:13692019
  • Hersteller:32219
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Aussenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse. Kegelrollenlager sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Kegelrollenlager sind im Allgemeinen nicht selbsthaltend. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Aussenring eingebaut werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 196.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 212.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
322
Typ
Single Row Tapered Roller Bearing
Montage Typ
Einreihig
Innendurchmesser
95 mm
Innendurchmesser
3.7402 in
Außendurchmesser Außenring
170 mm
Außendurchmesser Außenring
6.6929 in
Breite Außenring
37 mm
Breite Außenring
1.4567 in
Breite Innenring
43 mm
Breite Innenring
1.6929 in
Breite gesamt
45.5 mm
Breite gesamt
1.7913 in
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Schmierung
Ohne
Dynamische Belastung
348 kN
Statische Belastung
390 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
43 kN
Referenzdrehzahl
3200 rpm
Grenzdrehzahl
3800 rpm
Gewicht
6.12 kg
Gewicht
8.82 lb
Alternativen
Product Image

TIMKEN Einreihiges Kegelrollenlager 32219

  • ERIKS:13145131
  • Manufacturer:32219

CHF 151.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 163.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026