TIMKEN

TIMKEN Einreihiges Kegelrollenlager 32219

  • ERIKS:13145131
  • Hersteller:32219
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Aussenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse. Kegelrollenlager sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Kegelrollenlager sind im Allgemeinen nicht selbsthaltend. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Aussenring eingebaut werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 151.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 163.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
322
Montage Typ
Einreihig
Innendurchmesser
95 mm
Außendurchmesser Außenring
170 mm
Breite gesamt
45.5 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Alternativen
Product Image

TIMKEN Einreihiges Kegelrollenlager 32019X

  • ERIKS:11441199
  • Manufacturer:100126572

CHF 314.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 340.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026