Eriks
SKF

SKF 3210 A-2Z/MT33, Schrägkugellager, 30 Deg, 50 mm ID, 90 mm OD, Blech Käfig

  • ERIKS:24002223
  • Hersteller:3210 A-2Z/MT33
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 154.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 166.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
32
Typ
Angular contact bearing
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
30.2 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Blech
Dynamische Belastung
51 kN
Statische Belastung
42.5 kN
Referenzdrehzahl
8000 rpm
Grenzdrehzahl
7000 rpm
Gewicht
0.68 kg
Mit Dichtung
Ja
Alternativen

CHF 125.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 135.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026