Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Stahl 3210-BD-XL-2Z

  • ERIKS:13243528
  • Hersteller:3210-BD-XL-2Z
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 125.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 135.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
32
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
30.2 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
53 kN
Statische Belastung
44 kN
Gewicht
0.695 kg
Mit Dichtung
Ja
Alternativen

CHF 154.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 166.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026