




CHF 24.36/ Stückexkl. MwSt
CHF 26.33inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 303 |
Typ | Single Row Tapered Roller Bearing |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 25 mm |
Innendurchmesser | 0.9843 in |
Außendurchmesser Außenring | 62 mm |
Außendurchmesser Außenring | 2.4409 in |
Breite Außenring | 15 mm |
Breite Außenring | 0.5906 in |
Breite Innenring | 17 mm |
Breite Innenring | 0.6693 in |
Breite gesamt | 18.25 mm |
Breite gesamt | 0.7185 in |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Schmierung | Ohne |
Dynamische Belastung | 55.3 kN |
Statische Belastung | 43 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 4.75 kN |
Referenzdrehzahl | 9500 rpm |
Grenzdrehzahl | 12000 rpm |
Gewicht | 6.12 kg |
Gewicht | 0.56 lb |
CHF 58.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 63.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026