TIMKEN

TIMKEN Einreihiges Kegelrollenlager 30305

  • ERIKS:11441135
  • Hersteller:30305
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Aussenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse. Kegelrollenlager sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Kegelrollenlager sind im Allgemeinen nicht selbsthaltend. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Aussenring eingebaut werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 58.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 63.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
303
Montage Typ
Einreihig
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser Außenring
62 mm
Breite gesamt
18.25 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein