Eriks
SKF

SKF 30219, Einreihiges Kegelrollenlager, 95 mm ID, 170 mm Tasse OD, 34.5 mm WD

  • ERIKS:13529490
  • Hersteller:30219
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Aussenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse. Kegelrollenlager sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Kegelrollenlager sind im Allgemeinen nicht selbsthaltend. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Aussenring eingebaut werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 165.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 179.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
302
Typ
Single Row Tapered Roller Bearing
Montage Typ
Einreihig
Innendurchmesser
95 mm
Innendurchmesser
3.7402 in
Außendurchmesser Außenring
170 mm
Außendurchmesser Außenring
6.6929 in
Breite Außenring
27 mm
Breite Außenring
1.063 in
Breite Innenring
32 mm
Breite Innenring
1.2598 in
Breite gesamt
34.5 mm
Breite gesamt
1.3583 in
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Schmierung
Ohne
Dynamische Belastung
266 kN
Statische Belastung
275 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
31.5 kN
Referenzdrehzahl
3200 rpm
Grenzdrehzahl
3800 rpm
Gewicht
6.12 kg
Gewicht
6.59 lb
Alternativen
Product Image

TIMKEN Einreihiges Kegelrollenlager 30219

  • ERIKS:11441125
  • Manufacturer:190061772

CHF 456.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 493.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026