TIMKEN

TIMKEN Einreihiges Kegelrollenlager 30219

  • ERIKS:11441125
  • Hersteller:190061772
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Aussenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse. Kegelrollenlager sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Kegelrollenlager sind im Allgemeinen nicht selbsthaltend. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Aussenring eingebaut werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 456.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 493.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
302
Montage Typ
Einreihig
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser Außenring
160 mm
Breite gesamt
32.5 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein