Eriks
SKF

SKF 30204 J2/Q, Einreihiges Kegelrollenlager, 20 mm ID, 47 mm Tasse OD, 15.25 mm WD

  • ERIKS:23756569
  • Hersteller:30204 J2/Q
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Aussenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse. Kegelrollenlager sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Kegelrollenlager sind im Allgemeinen nicht selbsthaltend. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Aussenring eingebaut werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.08inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
302
Typ
Single Row Tapered Roller Bearing
Montage Typ
Einreihig
Innendurchmesser
20 mm
Innendurchmesser
0.7874 in
Außendurchmesser Außenring
47 mm
Außendurchmesser Außenring
1.8504 in
Breite Außenring
12 mm
Breite Außenring
0.4724 in
Breite Innenring
14 mm
Breite Innenring
0.5512 in
Breite gesamt
15.25 mm
Breite gesamt
0.6004 in
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Schmierung
Ohne
Dynamische Belastung
29.7 kN
Statische Belastung
28 kN
Referenzdrehzahl
11000 rpm
Grenzdrehzahl
15000 rpm
Gewicht
6.12 kg
Gewicht
0.27 lb
Alternativen
Product Image

TIMKEN Einreihiges Kegelrollenlager 30204

  • ERIKS:11441100
  • Manufacturer:100055072

CHF 41.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 45.35inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026