CHF 41.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 45.35inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 302 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser Außenring | 47 mm |
Breite gesamt | 15.25 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |