CHF 11.74/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 302 |
Typ | Single Row Tapered Roller Bearing |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 17 mm |
Innendurchmesser | 0.6693 in |
Außendurchmesser Außenring | 40 mm |
Außendurchmesser Außenring | 1.5748 in |
Breite Außenring | 11 mm |
Breite Außenring | 0.4331 in |
Breite Innenring | 12 mm |
Breite Innenring | 0.4724 in |
Breite gesamt | 13.25 mm |
Breite gesamt | 0.5217 in |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Schmierung | Ohne |
Dynamische Belastung | 23.4 kN |
Statische Belastung | 18.6 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 1.83 kN |
Referenzdrehzahl | 15000 rpm |
Grenzdrehzahl | 18000 rpm |
Gewicht | 6.12 kg |
Gewicht | 0.17 lb |
CHF 39.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 42.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026