CHF 39.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 42.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 30203 |
Typ | Tapered roller bearing |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 17 mm |
Innendurchmesser | 0.6693 in |
Außendurchmesser Außenring | 40 mm |
Außendurchmesser Außenring | 1.5748 in |
Breite Außenring | 11 mm |
Breite Außenring | 0.4331 in |
Breite Innenring | 12 mm |
Breite Innenring | 0.4724 in |
Breite gesamt | 13.25 mm |
Breite gesamt | 0.5217 in |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 21.3 kN |
Statische Belastung | 19.9 kN |