CHF 1'180.93/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'276.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 241 |
Typ | Double-row spherical roller bearing |
Innendurchmesser | 140 mm |
Außendurchmesser | 225 mm |
Breite | 85 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 1160 kN |
Dynamische Belastung | 796 kN |
Grenzdrehzahl | 2200 rpm |
Referenzdrehzahl | 1600 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 112 kN |
Leistungsklasse | Normal |
Gewicht | 12.5 kg |
Gewicht | 27.6 lb |
CHF 1'344.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'453.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026