CHF 1'344.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'453.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 241 |
Innendurchmesser | 140 mm |
Außendurchmesser | 225 mm |
Breite | 85 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 1.19 kN |
Dynamische Belastung | 800 kN |
Grenzdrehzahl | 2.65 rpm |
Referenzdrehzahl | 1.43 rpm |
CHF 1'180.93/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'276.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026