Eriks
SKF

SKF 24122 CCK30/W33, Zweireihiges Pendelrollenlager, 110 mm ID, 180 mm OD, Blechkäfig

  • ERIKS:23756410
  • Hersteller:24122 CCK30/W33
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Pendelrollenlager haben zwei Rollenreihen mit einer gemeinsamen hohlkugeligen Laufbahn im Außenring und zwei zur Lagerachse geneigte Laufbahnen auf dem Innenring. Der Mittelpunkt der hohlkugeligen Laufbahn im Außenring liegt mittig auf der Lagerachse. Pendelrollenlager sind winkelbeweglich und deshalb unempfindlich gegen Fluchtungsfehler der Welle zum Gehäuse bzw. Durchbiegungen der Welle. Sie sind radial außerordentlich hoch belastbar und können zusätzlich noch relativ hohe Axialbelastungen in beiden Richtungen aufnehmen.

Das Standardsortiment an Pendelrollenlagern umfasst Lager der offenen Grundausführung, abgedichtete Lager und Lager für Vibrationsmaschinen.

Nicht abgedichtete Pendelrollenlager
Offene Pendelrollenlager stehen sowohl mit zylindrischer als auch mit kegeliger Bohrung zur Verfügung. Die kegelige Bohrung ist je nach Lagerreihe mit einen Kegel von 1:12 (Nachsetzzeichen K) oder mit einem Kegel von 1:30 (Nachsetzzeichen K30) ausgeführt. Bei den meisten Lagern wird die wirkungsvolle Schmierung durch die Umfangsnut und drei Schmierbohrungen am Außenring sichergestellt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 633.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 684.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
241
Typ
Double-row spherical roller bearing
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
69 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Mit Dichtung
Nein
Ausführung
Zweireihig
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
750 kN
Dynamische Belastung
539 kN
Grenzdrehzahl
3000 rpm
Referenzdrehzahl
2000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
78 kN
Leistungsklasse
Normal
Gewicht
6.72 kg
Gewicht
14.8 lb
Alternativen

CHF 729.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 788.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026