Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager kegeliger Bohrung 24122-BE-XL-K30

  • ERIKS:13251498
  • Hersteller:24122-BE-XL-K30
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 729.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 788.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
241
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
69 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
750 kN
Dynamische Belastung
530 kN
Grenzdrehzahl
3.35 rpm
Referenzdrehzahl
1.96 rpm
Alternativen

CHF 633.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 684.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026