CHF 2'103.88/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'274.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 240 |
Typ | Double-row spherical roller bearing |
Innendurchmesser | 220 mm |
Außendurchmesser | 340 mm |
Breite | 118 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 2600 kN |
Dynamische Belastung | 1628 kN |
Grenzdrehzahl | 1700 rpm |
Referenzdrehzahl | 1200 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 212 kN |
Leistungsklasse | Normal |
Gewicht | 38.3 kg |
Gewicht | 84.4 lb |
CHF 2'626.89/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'839.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026