CHF 2'626.89/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'839.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 240 |
Innendurchmesser | 220 mm |
Außendurchmesser | 340 mm |
Breite | 118 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 2.6 kN |
Dynamische Belastung | 1.62 kN |
Grenzdrehzahl | 1.83 rpm |
Referenzdrehzahl | 1.09 rpm |
CHF 2'103.88/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'274.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026