CHF 2'254.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'436.74inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 240 |
Typ | Double-row spherical roller bearing |
Innendurchmesser | 220 mm |
Außendurchmesser | 340 mm |
Breite | 118 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | C4 |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 2600 kN |
Dynamische Belastung | 1628 kN |
Grenzdrehzahl | 1700 rpm |
Referenzdrehzahl | 1200 rpm |
Leistungsklasse | Normal |
Gewicht | 38.3 kg |
Gewicht | 84.4 lb |
CHF 2'757.56/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'980.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026