CHF 2'757.56/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'980.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 240 |
Innendurchmesser | 220 mm |
Außendurchmesser | 340 mm |
Breite | 118 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | C4 |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 2.6 kN |
Dynamische Belastung | 1.62 kN |
Grenzdrehzahl | 1.83 rpm |
Referenzdrehzahl | 1.09 rpm |
CHF 2'254.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'436.74inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026