CHF 1'461.56/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'579.95inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 240 |
Typ | Double-row spherical roller bearing |
Innendurchmesser | 170 mm |
Außendurchmesser | 260 mm |
Breite | 90 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 1460 kN |
Dynamische Belastung | 963 kN |
Grenzdrehzahl | 2400 rpm |
Referenzdrehzahl | 1600 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 137 kN |
Leistungsklasse | Normal |
Gewicht | 16.6 kg |
Gewicht | 36.6 lb |
CHF 1'380.67/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'492.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026