Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager kegeliger Bohrung 24034-BE-XL-K30

  • ERIKS:13251466
  • Hersteller:24034-BE-XL-K30
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'380.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'492.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
240
Innendurchmesser
170 mm
Außendurchmesser
260 mm
Breite
90 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
1.48 kN
Dynamische Belastung
940 kN
Grenzdrehzahl
2.38 rpm
Referenzdrehzahl
1.54 rpm
Alternativen

CHF 1'461.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'579.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026