Eriks
SKF

SKF 2317 M, Zweireihiges Pendelkugellager, Zylindrische Bohrung, 85 mm ID, 180 mm OD, 60 mm WD

  • ERIKS:23756180
  • Hersteller:2317 M
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zweireihiges Pendelkugellager mit Massivkäfig aus Messing, kugelgeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 884.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 956.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
2317
Typ
Self aligning ball bearing
Innendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
60 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Laufgenauigkeit
Standard
Dynamische Belastung
140 kN
Statische Belastung
51 kN
Referenzdrehzahl
6700 rpm
Grenzdrehzahl
4800 rpm
Alternativen

CHF 883.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 955.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026