CHF 883.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 955.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 23 |
Typ | Self-aligning ball bearing |
Innendurchmesser | 85 mm |
Außendurchmesser | 180 mm |
Breite | 60 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Laufgenauigkeit | PN |
Dynamische Belastung | 143 kN |
Statische Belastung | 51 kN |
Referenzdrehzahl | 5200 rpm |
Grenzdrehzahl | 5400 rpm |
CHF 884.99/ Stückexkl. MwSt
CHF 956.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026