Eriks
SKF

SKF 2316 M/C3, Zweireihiges Pendelkugellager, Zylindrische Bohrung, 80 mm ID, 170 mm OD, 58 mm WD

  • ERIKS:23756162
  • Hersteller:2316 M/C3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zweireihiges Pendelkugellager mit Massivkäfig aus Messing, kugelgeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 540.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 584.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
2316
Typ
Self aligning ball bearing
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
170 mm
Breite
58 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Laufgenauigkeit
Standard
Dynamische Belastung
135 kN
Statische Belastung
49 kN
Referenzdrehzahl
7000 rpm
Grenzdrehzahl
5300 rpm
Alternativen

CHF 888.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 960.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026