CHF 888.14/ Stückexkl. MwSt
CHF 960.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 23 |
Typ | Self-aligning ball bearing |
Innendurchmesser | 80 mm |
Außendurchmesser | 170 mm |
Breite | 58 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Laufgenauigkeit | PN |
Dynamische Belastung | 139 kN |
Statische Belastung | 48.5 kN |
Referenzdrehzahl | 5400 rpm |
Grenzdrehzahl | 5700 rpm |
CHF 540.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 584.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026