CHF 462.69/ Stückexkl. MwSt
CHF 500.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 2315 |
Typ | Self aligning ball bearing |
Innendurchmesser | 75 mm |
Außendurchmesser | 160 mm |
Breite | 55 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Laufgenauigkeit | Standard |
Dynamische Belastung | 124 kN |
Statische Belastung | 43 kN |
Referenzdrehzahl | 7500 rpm |
Grenzdrehzahl | 5600 rpm |
CHF 779.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 842.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026