Eriks
FAG

FAG 2315-M, Pendelkugellager, zylindrischer Bohrung, 75 mm ID, 160 mm OD, 55 mm WD

  • ERIKS:11668942
  • Hersteller:167081050000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 779.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 842.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
23
Typ
Self-aligning ball bearing
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
160 mm
Breite
55 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Laufgenauigkeit
PN
Dynamische Belastung
125 kN
Statische Belastung
42.5 kN
Referenzdrehzahl
5600 rpm
Grenzdrehzahl
6100 rpm
Alternativen

CHF 462.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 500.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026