CHF 3'021.87/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'266.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 231 |
Typ | Double-row spherical roller bearing |
Innendurchmesser | 240 mm |
Außendurchmesser | 400 mm |
Breite | 128 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 3200 kN |
Dynamische Belastung | 2187 kN |
Grenzdrehzahl | 1600 rpm |
Referenzdrehzahl | 1200 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 255 kN |
Leistungsklasse | Normal |
Gewicht | 64.5 kg |
Gewicht | 142 lb |
CHF 4'059.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'388.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026