Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 23148-BE-XL

  • ERIKS:11660567
  • Hersteller:589828680000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'059.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'388.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
231
Innendurchmesser
240 mm
Außendurchmesser
400 mm
Breite
128 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
3.15 kN
Dynamische Belastung
2.13 kN
Grenzdrehzahl
1.7 rpm
Referenzdrehzahl
970 rpm
Alternativen

CHF 3'021.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'266.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026