CHF 1'799.33/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'945.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 231 |
Typ | Double-row spherical roller bearing |
Innendurchmesser | 180 mm |
Außendurchmesser | 300 mm |
Breite | 96 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 1760 kN |
Dynamische Belastung | 1263 kN |
Grenzdrehzahl | 2200 rpm |
Referenzdrehzahl | 1700 rpm |
Leistungsklasse | Normal |
Gewicht | 27.1 kg |
CHF 1'942.14/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'099.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026