CHF 1'942.14/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'099.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 231 |
Innendurchmesser | 180 mm |
Außendurchmesser | 300 mm |
Breite | 96 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | C4 |
Käfig | Messing |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 1.95 kN |
Dynamische Belastung | 1.42 kN |
Grenzdrehzahl | 2.23 rpm |
Referenzdrehzahl | 1.35 rpm |
CHF 1'799.33/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'945.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026