Eriks
SKF

SKF 2313, Zweireihiges Pendelkugellager, Zylindrische Bohrung, 65 mm ID, 140 mm OD, 48 mm WD

  • ERIKS:23756092
  • Hersteller:2313
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Pendelkugellager mit zylindrischer Bohrung und Käfig aus Stahlblech
Zur Liste hinzufügen

CHF 269.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 291.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
2313
Typ
Self aligning ball bearing
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
140 mm
Breite
48 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Laufgenauigkeit
Standard
Dynamische Belastung
95.6 kN
Statische Belastung
32.5 kN
Referenzdrehzahl
9000 rpm
Grenzdrehzahl
6300 rpm
Alternativen

CHF 291.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 314.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026