Eriks
FAG

FAG 2313-TVH, Pendelkugellager, zylindrischer Bohrung, 65 mm ID, 140 mm OD, 48 mm WD

  • ERIKS:11668939
  • Hersteller:167079150000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 291.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 314.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
23
Typ
Self-aligning ball bearing
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
140 mm
Breite
48 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Laufgenauigkeit
PN
Dynamische Belastung
98 kN
Statische Belastung
32.5 kN
Referenzdrehzahl
6100 rpm
Grenzdrehzahl
4750 rpm
Alternativen

CHF 269.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 291.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026