Eriks
SKF

SKF 2312/C3, Zweireihiges Pendelkugellager, Zylindrische Bohrung, 60 mm ID, 130 mm OD, 46 mm WD

  • ERIKS:23756062
  • Hersteller:2312/C3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Pendelkugellager mit zylindrischer Bohrung und Käfig aus Stahlblech
Zur Liste hinzufügen

CHF 220.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 238.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
2312
Typ
Self aligning ball bearing
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
46 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Laufgenauigkeit
Standard
Dynamische Belastung
87.1 kN
Statische Belastung
28.5 kN
Referenzdrehzahl
9500 rpm
Grenzdrehzahl
7000 rpm
Alternativen

CHF 240.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 260.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026