Eriks
FAG

FAG 2312-TVH-C3, Pendelkugellager, zylindrischer Bohrung, 60 mm ID, 130 mm OD, 46 mm WD

  • ERIKS:11832014
  • Hersteller:167076480030
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 240.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 260.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
23
Typ
Self-aligning ball bearing
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
46 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Laufgenauigkeit
PN
Dynamische Belastung
89 kN
Statische Belastung
28 kN
Referenzdrehzahl
6700 rpm
Grenzdrehzahl
5200 rpm
Alternativen

CHF 220.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 238.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026