Eriks
SKF

SKF 2310/C3, Zweireihiges Pendelkugellager, Zylindrische Bohrung, 50 mm ID, 110 mm OD, 40 mm WD

  • ERIKS:23756051
  • Hersteller:2310/C3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Pendelkugellager mit zylindrischer Bohrung und Käfig aus Stahlblech
Zur Liste hinzufügen

CHF 144.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 156.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
2310
Typ
Self aligning ball bearing
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
40 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Laufgenauigkeit
Standard
Dynamische Belastung
63.7 kN
Statische Belastung
20 kN
Referenzdrehzahl
14000 rpm
Grenzdrehzahl
9500 rpm
Alternativen

CHF 171.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 185.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026