CHF 171.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 185.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 23 |
Typ | Self-aligning ball bearing |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 110 mm |
Breite | 40 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Laufgenauigkeit | PN |
Dynamische Belastung | 66 kN |
Statische Belastung | 20.2 kN |
Referenzdrehzahl | 7600 rpm |
Grenzdrehzahl | 6300 rpm |
CHF 144.52/ Stückexkl. MwSt
CHF 156.23inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026