Eriks
SKF

SKF 2309 ETN9/C3, Zweireihiges Pendelkugellager, Zylindrische Bohrung, 45 mm ID, 100 mm OD, 36 mm WD

  • ERIKS:23756041
  • Hersteller:2309 ETN9/C3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zweireihiges Pendelkugellager mit glasfaserverstärktem Polyamid Käfig.
Zur Liste hinzufügen

CHF 119.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 129.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
2309
Typ
Self aligning ball bearing
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
36 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Laufgenauigkeit
Standard
Dynamische Belastung
63.7 kN
Statische Belastung
19.3 kN
Referenzdrehzahl
13000 rpm
Grenzdrehzahl
9000 rpm
Alternativen

CHF 116.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 125.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026