CHF 116.31/ Stückexkl. MwSt
CHF 125.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 23 |
Typ | Self-aligning ball bearing |
Innendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 100 mm |
Breite | 36 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Laufgenauigkeit | PN |
Dynamische Belastung | 55 kN |
Statische Belastung | 16.6 kN |
Referenzdrehzahl | 8000 rpm |
Grenzdrehzahl | 7000 rpm |
CHF 119.69/ Stückexkl. MwSt
CHF 129.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026