CHF 158.59/ Stückexkl. MwSt
CHF 171.44inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 2309 |
Typ | Self aligning ball bearing |
Innendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 100 mm |
Breite | 36 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Dichtung | Beidseitig Dichtscheiben |
Lagerluft | CN (normal) |
Laufgenauigkeit | Standard |
Dynamische Belastung | 39 kN |
Statische Belastung | 13.4 kN |
Referenzdrehzahl | 12000 rpm |
Grenzdrehzahl | 4300 rpm |
CHF 138.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 150.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026