CHF 138.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 150.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 23 |
Typ | Self-aligning ball bearing |
Innendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 100 mm |
Breite | 36 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Dichtung | Beidseitig Dichtscheiben |
Lagerluft | CN (normal) |
Laufgenauigkeit | PN |
Dynamische Belastung | 38.5 kN |
Statische Belastung | 12.7 kN |
Grenzdrehzahl | 4550 rpm |
CHF 158.59/ Stückexkl. MwSt
CHF 171.44inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026