CHF 125.01/ Stückexkl. MwSt
CHF 135.14inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 2308 |
Typ | Self aligning ball bearing |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 90 mm |
Breite | 33 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Dichtung | Beidseitig Dichtscheiben |
Lagerluft | CN (normal) |
Laufgenauigkeit | Standard |
Dynamische Belastung | 33.8 kN |
Statische Belastung | 11.2 kN |
Referenzdrehzahl | 13000 rpm |
Grenzdrehzahl | 4800 rpm |
CHF 110.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 119.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026