Eriks
FAG

FAG 2308-2RS-TVH, Pendelkugellager, zylindrischer Bohrung, 40 mm ID, 90 mm OD, 33 mm WD

  • ERIKS:11668925
  • Hersteller:167072300000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 110.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 119.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
23
Typ
Self-aligning ball bearing
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
33 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Dichtung
Beidseitig Dichtscheiben
Lagerluft
CN (normal)
Laufgenauigkeit
PN
Dynamische Belastung
30 kN
Statische Belastung
9.7 kN
Grenzdrehzahl
5100 rpm
Alternativen

CHF 125.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 135.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026