Eriks
SKF

SKF 2307 E-2RS1TN9, Zweireihiges Pendelkugellager, Zylindrische Bohrung, 35 mm ID, 80 mm OD, 31 mm WD

  • ERIKS:23756005
  • Hersteller:2307 E-2RS1TN9
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zweireihiges Pendelkugellager mit Stahlblecharmierte Berührungsdichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk an beiden Seiten des Lagers.
Einteiliger oder zweiteiliger Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid 66, kugelgeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 112.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 121.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
2307
Typ
Self aligning ball bearing
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
31 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Dichtung
Beidseitig Dichtscheiben
Lagerluft
CN (normal)
Laufgenauigkeit
Standard
Dynamische Belastung
26.5 kN
Statische Belastung
8.5 kN
Referenzdrehzahl
15000 rpm
Grenzdrehzahl
5600 rpm
Alternativen

CHF 104.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 112.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026