Eriks
FAG

FAG 2307-2RS-TVH, Pendelkugellager, zylindrischer Bohrung, 35 mm ID, 80 mm OD, 31 mm WD

  • ERIKS:11668922
  • Hersteller:167071410000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 104.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 112.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
23
Typ
Self-aligning ball bearing
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
31 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Dichtung
Beidseitig Dichtscheiben
Lagerluft
CN (normal)
Laufgenauigkeit
PN
Dynamische Belastung
25.5 kN
Statische Belastung
7.9 kN
Grenzdrehzahl
5800 rpm
Alternativen

CHF 112.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 121.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026